Beli hand riveter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:-The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- SATA Explosion Proof Sledge Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:Using special beryllium bronze material, it is suitable for safe use in non-sparking, non-magnetic and other environments;The handle is made of imported walnut wood, with good hand feel and good toughnessatribut:
- Material: Beryllium bronze
- Handle Material: Walnut wood
- LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet)Deskripsi:-A set of a hand riveter and blind rivets suitable for riveting.
- TRUSCO L type Clamp (Klem L)Deskripsi:- Pad
- LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris)Deskripsi:-Familiar with your hands, it is a great thing to work with narrow places and use of thin bolt nuts.-It is approximately 60% lighter than the same opening existing items and has the bold form to reduce fatigue of hands.
- FUJIYA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:-A tough blade excellent in durability is adopted.-Since the attachment hole for fall prevention cord exists, it is safe even for high-elevation work.
- FUJIYA Nippers Heavy Duty Standard with Carbide Blade (Tang Potong)Deskripsi:-A carbide tip is inserted in the blade, it excels in durability and is long lasting with much less wear than general nippers.-Optimum for cutting piano wire, tungsten wire etc.
- ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel)atribut:
- Total Length (mm): 215
- INGCO Hand Riveter (Tang Rivet)atribut:
- Size (inch): 10.5
- TONE Spinner HandleDeskripsi:-Standard type. Head is tough and is made easy to apply force.-The height of the head is lowest possible, making it excellent for working in narrow places.
- TRUSCO Flat Bar (Linggis)Deskripsi:-Adopts heterogeneous special steel material and is powerful in the whole hardening.-For lever and peeling works.atribut:
- Purpose of Use: For lever and peeling works.
- Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Deskripsi:-Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
- OH Flat Bar (Linggis)atribut:
- Material: Carbon steel for mechanical structures
- monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)Deskripsi:It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
- Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Material (Handle): Carbon steel
- Use nosepiece: Carbon steel
- Overall Length (mm): 310
- Material (Grip): PVC
- Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Body Material: Aluminium, carbon steel
- TOLSEN Crowbar (Linggis)Deskripsi:-Forged Carbon Steel With Heat Treatment-HRC52-56-Paint Coating
- Excelso Biji Kopiatribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 200
Daftar Harga hand riveter Terbaru October 2026
| LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp569.900 |
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| SATA Explosion Proof Sledge Hammer (Martil / Palu) | Rp4.999.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter Kit (Tang Rivet) | Rp999.900 |
| TRUSCO L type Clamp (Klem L) | Rp36.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris) | Rp279.900 |
| Excelso Biji Kopi Jawa Arabika | Rp79.900 |
| FUJIYA Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp179.900 |
| FUJIYA Nippers Heavy Duty Standard with Carbide Blade (Tang Potong) | Rp559.900 |
| ENGINEER Spring Hook (Pengait kabel) | Rp77.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Hand%20Riveter%20(Tang%20Rivet)/P102616228-3.jpg)
/k4P105678724-3.jpg)
/qnP107494959-1.jpg)
%20Hand%20Riveter%20Kit%20(Tang%20Rivet)/P102616237-3.jpg)
/1aP105590046-1.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20Skeleton%20Grip%20type%20(Kunci%20Inggris)/2qP102417098-2.jpg)

/P102742392-2.jpg)
/P102742338-2.jpg)
/lfP105423771-1.jpg)
/feP105459554-1.jpg)

/P102384198-6.jpg)

/P102744099-2.jpg)
/8hP102029305-2.jpg)
/P102251632-1.jpg)
/35P107412113-1.jpg)
/a3P105523363-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)